Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Längsverbinder, für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60 mm

kopierenkopieren
HERMI - Längsverbinder, für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88718905

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072766576

Sonepar Artikelnummer

121008838

Hersteller Artikelnummer

88718905

Hersteller Typ

PKP-FS 60

Hersteller Artikel Nr.:

88718905

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50 .. 600 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:

60 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

60 mm

Länge:

194 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.130 kg

Die Verbindung mit den Kabelrinnen erfolgt durch Schrauben PP M6x12 (8x) und Flanschmuttern PP M6 (8x).