Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Längsverbinder, für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60 mm Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Längsverbinder, für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88702487

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 600 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125210602

Sonepar Artikelnummer

121007269

Hersteller Artikelnummer

88702487

Hersteller Typ

PKP-FS 60

Hersteller Artikel Nr.:

88702487

Ausführung:

Längsverbinder

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50 .. 600 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:

60 mm

Länge:

200 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.180 kg

Die Verbindung mit den Kabelrinnen erfolgt durch Schrauben PP M6x12 (8x) und Flanschmuttern PP M6 (8x).