HERMI - Längsverbinder, für kabelrinnen mit Seitenhöhe 60 mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88701172
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055082068
Sonepar Artikelnummer
121006942
Hersteller Artikelnummer
88701172
Hersteller Typ
PKP-FS 60
Hersteller Artikel Nr.:
88701172
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
60 mm
Länge:
190 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.090 kg


