HERMI - Leitungshalter, 120 mm2 f. Hartwände, m. Schraube u. Dübel säurebest. Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20326
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 12.4 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 316 (V4A)
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041361030
Sonepar Artikelnummer
121005683
Hersteller Artikelnummer
20326
Hersteller Typ
ZON03
Hersteller Artikel Nr.:
20326
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
12.4 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 316 (V4A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 316 (V4A)
Bauhöhe Leitungshalter:
40 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.080 kg


