HERMI - Leitungshalter, 70 mm2 f. Hartwände, m. Schraube u. Dübel Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20334
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 9.5 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125212781
Sonepar Artikelnummer
121005691
Hersteller Artikelnummer
20334
Hersteller Typ
ZON03
Hersteller Artikel Nr.:
20334
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
9.5 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Bauhöhe Leitungshalter:
40 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.071 kg


