HERMI - Leitungshalter, als Halter f. Erder mit Rd 16 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20366
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072760017
Sonepar Artikelnummer
121005695
Hersteller Artikelnummer
20366
Hersteller Typ
ZON20
Hersteller Artikel Nr.:
20366
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.080 kg


