HERMI - Leitungshalter, flach bis 25x4 f. Hohlwände m. <50mm Dämmung m. Schraube, Dübel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20228
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Flachleiterbreite - 25 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 316 (V4A)
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041368367
Sonepar Artikelnummer
121005676
Hersteller Artikelnummer
20228
Hersteller Typ
ZON02
Hersteller Artikel Nr.:
20228
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Flachleiterbreite:
25 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 316 (V4A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 316 (V4A)
Bauhöhe Leitungshalter:
40 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.082 kg


