HERMI - Leitungshalter, flach bis 25x4mm f. Hohlwände <100mm Dämmung m. Schraube, Dübel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20128
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Flachleiterbreite - 25 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 316 (V4A)
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041368381
Sonepar Artikelnummer
121005669
Hersteller Artikelnummer
20128
Hersteller Typ
ZON01
Hersteller Artikel Nr.:
20128
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Flachleiterbreite:
25 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 316 (V4A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 316 (V4A)
Bauhöhe Leitungshalter:
40 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.092 kg


