HERMI - Leitungshalter, flach bis 30x3,5 f. Hartwände m. Schraube, Dübel säureb. Edelst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20329
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Flachleiterbreite - 30 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 316 (V4A)
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041361061
Sonepar Artikelnummer
121005686
Hersteller Artikelnummer
20329
Hersteller Typ
ZON03
Hersteller Artikel Nr.:
20329
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Flachleiterbreite:
30 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 316 (V4A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 316 (V4A)
Bauhöhe Leitungshalter:
40 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.080 kg


