HERMI - Leitungshalter, flach bis 40x4 f. Hohlwände <50mm Dämmung m. Schraube u. Dübel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202251
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Flachleiterbreite - 40 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041368688
Sonepar Artikelnummer
121006034
Hersteller Artikelnummer
202251
Hersteller Typ
ZON02
Hersteller Artikel Nr.:
202251
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Flachleiterbreite:
40 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.099 kg


