HERMI - Leitungshalter, Rd 8-10mm f. Hartwände, m. Schraube u. Dübel Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20321
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Werkstoff des Halters - sonstige
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055084277
Sonepar Artikelnummer
121005680
Hersteller Artikelnummer
20321
Hersteller Typ
ZON03
Hersteller Artikel Nr.:
20321
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Werkstoff des Halters:
sonstige
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Werkstoff des Überlegers:
sonstige
Werkstoff des Unterteils:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.082 kg


