HERMI - Leitungshalter, Rd 8-10mm f. Hohlwände m. bis 100mm Dämmung m. Schraube u. Dübel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20101
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041360934
Sonepar Artikelnummer
121005665
Hersteller Artikelnummer
20101
Hersteller Typ
ZON01
Hersteller Artikel Nr.:
20101
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Bauhöhe Leitungshalter:
40 mm
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.092 kg


