HERMI - Leitungshalter, Rd 8mm f. Außenfassade m. Wärmedämmung ?50 mm Nylon ziegelrot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22308
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041366684
Sonepar Artikelnummer
120704067
Hersteller Artikelnummer
22308
Hersteller Typ
ZON09 N-N
Hersteller Artikel Nr.:
22308
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Werkstoff des Überlegers:
sonstige
Werkstoff des Unterteils:
sonstige
Bauhöhe Leitungshalter:
37 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.019 kg


