HERMI - Leitungshalter, Rd 8mm f. Hartwände m. Schraube u. Dübel Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20344
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055084284
Sonepar Artikelnummer
120704070
Hersteller Artikelnummer
20344
Hersteller Typ
ZON03
Hersteller Artikel Nr.:
20344
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.026 kg


