HERMI - Lochband, zur Anfertigung der Rohrschellen 20x1000mm Loch 7 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Zolltarifnummer - 73089098
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041360019
Sonepar Artikelnummer
121005474
Hersteller Artikelnummer
9
Hersteller Typ
KON13
Hersteller Artikel Nr.:
9
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.200 kg
KON13 BAND Rf perforiertes Band, mit Löchern Φ 7 mm, für die Anfertigung der Rohrschellen.


