HERMI - Lochband, zur Anfertigung der Rohrschellen 20x1000mm Loch 7mm säureb. Edestahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90736
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Zolltarifnummer - 73089098
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125208524
Sonepar Artikelnummer
121005948
Hersteller Artikelnummer
90736
Hersteller Typ
KON13 tape
Hersteller Artikel Nr.:
90736
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.150 kg
Perforiertes Band, mit Löchern Φ 7 mm, für die Anfertigung der Rohrschellen.


