HERMI - Lochband, zur Anfertigung der Rohrschellen Breite=20 L=auf Bestellung Loch 7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90714
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Zolltarifnummer - 73089098
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041363423
Sonepar Artikelnummer
121005938
Hersteller Artikelnummer
90714
Hersteller Typ
KON13
Hersteller Artikel Nr.:
90714
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.150 kg
KON13 BAND Rf perforiertes Band, mit Löchern Φ 7 mm, für die Anfertigung der Rohrschellen.


