HERMI - Nummernschild, zur Markierung der Messstellen m. Schrauben u. Muttern Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 80122
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Zolltarifnummer - 73089098
Gewicht - 0.042 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041361726
Sonepar Artikelnummer
121005892
Hersteller Artikelnummer
80122
Hersteller Typ
MS
Hersteller Artikel Nr.:
80122
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.042 kg
MS NUMMERNSCHILDER aus 2 Platten Dimension 20 mm x 48 mm und Schrauben sowie Muttern M6, für die Markierung der Messstellen.


