Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Potentialausgleichsschiene, 1000x50 mm 60xø9 mm Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Potentialausgleichsschiene, 1000x50 mm 60xø9 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90076

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff/Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125208487

Sonepar Artikelnummer

121005909

Hersteller Artikelnummer

90076

Hersteller Typ

H-ZIP

Hersteller Artikel Nr.:

90076

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff/Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

1.500 kg

Potentialausgleichsschiene, für den grundlegenden Potentialausgleich und Verbindung mit der Erdung.