Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Potentialausgleichsschiene, 300x50 mm Anschlüsse 8x16-32mm² Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Potentialausgleichsschiene, 300x50 mm Anschlüsse 8x16-32mm² Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90115

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff/Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041369425

Sonepar Artikelnummer

121005913

Hersteller Artikelnummer

90115

Hersteller Typ

H-ZIP A

Hersteller Artikel Nr.:

90115

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff/Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.850 kg

H/ZIP, H/ZIP A Potentialausgleichsschiene, 300 mm x 50 mm x 5 mm, (L x B x H), für den grundlegenden Potentialausgleich und Verbindung mit der Erdung.