Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Potentialausgleichsschiene, 300x50 mm Anschlüsse 8x16-32mm² Cu

kopierenkopieren
HERMI - Potentialausgleichsschiene, 300x50 mm Anschlüsse 8x16-32mm² Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90117

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 74153900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125213702

Sonepar Artikelnummer

121005914

Hersteller Artikelnummer

90117

Hersteller Typ

H-ZIP A

Hersteller Artikel Nr.:

90117

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.800 kg

H/ZIP, H/ZIP A Potentialausgleichsschiene, 300 mm x 50 mm x 5 mm, (L x B x H), für den grundlegenden Potentialausgleich und Verbindung mit der Erdung.