Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Potentialausgleichsschiene im Kabelzweigkasten, 145x190x75 PVC Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Potentialausgleichsschiene im Kabelzweigkasten, 145x190x75 PVC Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20550

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff/Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041365106

Sonepar Artikelnummer

121005715

Hersteller Artikelnummer

20550

Hersteller Typ

H/RIP

Hersteller Artikel Nr.:

20550

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff/Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.600 kg

H/RIP Potentialausgleichsstecker, 145 mm x 190 mm x 75 mm (L x B x H), für den grundlegenden Potentialausgleich und Verbindung mit der Erdung.