HERMI - Profilschiene, 15x55x15x2000 gelocht Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704158
Länge - 2000 mm
Breite - 55 mm
Höhe - 15 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055083997
Sonepar Artikelnummer
121007430
Hersteller Artikelnummer
88704158
Hersteller Typ
NKP-PL 15/55
Hersteller Artikel Nr.:
88704158
Länge:
2000 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
15 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Farbe:
sonstige
Gewicht:
1.42 kg
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.420 kg


