Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Profilschiene, 21x41x3000 t=2,0mm gelocht Stahl bandverzinkt

kopierenkopieren
HERMI - Profilschiene, 21x41x3000 t=2,0mm gelocht Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88708307

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 21 mm

  • Höhe - 41 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072764701

Sonepar Artikelnummer

121008107

Hersteller Artikelnummer

88708307

Hersteller Typ

NKP-C profil

Hersteller Artikel Nr.:

88708307

Länge:

3000 mm

Breite:

21 mm

Höhe:

41 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Farbe:

sonstige

Gewicht:

4.25 kg

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.250 kg

Die C-Schienen NKP-C 41/21 sind zur Deckenmontage von Kabeltrassen in Kombination mit Gewindestangen oder dem GRIPPER-System geeignet.