Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Profilschiene, 21x41x3000 t=2,5mm gelocht Stahl feuerverzinkt

kopierenkopieren
HERMI - Profilschiene, 21x41x3000 t=2,5mm gelocht Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88719015

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 21 mm

  • Höhe - 41 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072764619

Sonepar Artikelnummer

121008863

Hersteller Artikelnummer

88719015

Hersteller Typ

NKP-C

Hersteller Artikel Nr.:

88719015

Länge:

3000 mm

Breite:

21 mm

Höhe:

41 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Materialstärke:

2.5 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Farbe:

sonstige

Gewicht:

5.269 kg

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

5.269 kg

Die Profilschienen NKP-C 41/21 und NKP-C 41/41 mit einer Länge von 3,0 m werden in Kombination mit anderen Elementen zur Montage von Kabelrinnen und Kabelleitern an Wänden, Decken und Stahlprofilen verwendet. Zusammen mit Gewindestangen können sie auch als Aufhänger verwendet werden. Sie sind geeignet für schwerere Belastungen.