HERMI - Profilschiene, 24x35x2000 gelocht Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704273
Länge - 2000 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 24 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055088404
Sonepar Artikelnummer
121007479
Hersteller Artikelnummer
88704273
Hersteller Typ
NKP-UL 24/35
Hersteller Artikel Nr.:
88704273
Länge:
2000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
24 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Farbe:
sonstige
Gewicht:
2 kg
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.000 kg


