Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Profilschiene, 41x41x3000 t=2,0mm gelocht Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Profilschiene, 41x41x3000 t=2,0mm gelocht Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88708306

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 41 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072764718

Sonepar Artikelnummer

121008106

Hersteller Artikelnummer

88708306

Hersteller Typ

NKP-C profil

Hersteller Artikel Nr.:

88708306

Länge:

3000 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Farbe:

sonstige

Gewicht:

6.2 kg

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

6.200 kg

Die Profilschienen NKP-C 41/21 und NKP-C 41/41 mit einer Länge von 3,0 m werden in Kombination mit anderen Elementen zur Montage von Kabelrinnen und Kabelleitern an Wänden, Decken und Stahlprofilen verwendet. Zusammen mit Gewindestangen können sie auch als Aufhänger verwendet werden. Sie sind geeignet für schwerere Belastungen.