HERMI - Profilstaberder, mit Anschlussklemme f. Flachleitungen L=1500 St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90707
Ausführung - mit Anschlusslasche
Kreuzprofil - Ja
Länge - 1500 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041361870
Sonepar Artikelnummer
121005933
Hersteller Artikelnummer
90707
Hersteller Typ
POS FeZn-H
Hersteller Artikel Nr.:
90707
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Kreuzprofil:
Ja
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
5.250 kg


