HERMI - Profilstaberder, mit Anschlussklemme f. Flachleitungen L=3000 St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90716
Ausführung - mit Anschlusslasche
Kreuzprofil - Ja
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041364796
Sonepar Artikelnummer
121005939
Hersteller Artikelnummer
90716
Hersteller Typ
POS FeZn-H
Hersteller Artikel Nr.:
90716
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Kreuzprofil:
Ja
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
10.500 kg


