HERMI - Profilstaberder, ohne Anschlussklemme f. Flachleitungen L=1000 St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90719
Ausführung - sonstige
Kreuzprofil - Ja
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041368732
Sonepar Artikelnummer
121005940
Hersteller Artikelnummer
90719
Hersteller Typ
POS FeZn-H
Hersteller Artikel Nr.:
90719
Ausführung:
sonstige
Kreuzprofil:
Ja
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
3.500 kg


