HERMI - Profilstaberder, ohne Anschlussklemme f. Flachleitungen L=3000 St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90722
Ausführung - sonstige
Kreuzprofil - Ja
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041366783
Sonepar Artikelnummer
121005943
Hersteller Artikelnummer
90722
Hersteller Typ
POS FeZn-H
Hersteller Artikel Nr.:
90722
Ausführung:
sonstige
Kreuzprofil:
Ja
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
10.200 kg


