HERMI - PZH HGS 100 EB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7710009
Anschluss - rund 10 mm
Werkstoff des Anschlusses - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungs-Ansprechstoßspannung - 1.4 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041369791
Sonepar Artikelnummer
121006436
Hersteller Artikelnummer
7710009
Hersteller Typ
PZH HGS 100
Hersteller Artikel Nr.:
7710009
Anschluss:
rund 10 mm
Werkstoff des Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungs-Ansprechstoßspannung:
1.4 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung:
285 V
Geeignet für Verbindung:
Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter Fl 20-40
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.244 kg


