HERMI - PZH L 120/6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7730120
Nenninduktivität - 6 µH
Nennspannung AC - 500 V
Nennlaststrom - 120 A
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041367308
Sonepar Artikelnummer
121006570
Hersteller Artikelnummer
7730120
Hersteller Typ
PZH L 120/6
Hersteller Artikel Nr.:
7730120
Nenninduktivität:
6 µH
Nennspannung AC:
500 V
Nennlaststrom:
120 A
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.855 kg


