HERMI - PZH L16/15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7730401
Nenninduktivität - 15 µH
Nennspannung AC - 500 V
Nennlaststrom - 16 A
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072765180
Sonepar Artikelnummer
121006580
Hersteller Artikelnummer
7730401
Hersteller Typ
PZH L16/15
Hersteller Artikel Nr.:
7730401
Nenninduktivität:
15 µH
Nennspannung AC:
500 V
Nennlaststrom:
16 A
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Baugröße:
1 TE
Montageart:
Hutschiene TH35
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.160 kg


