HERMI - PZH L32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7730402
Nenninduktivität - 6 µH
Nennspannung AC - 500 V
Nennlaststrom - 32 A
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055088893
Sonepar Artikelnummer
121006581
Hersteller Artikelnummer
7730402
Hersteller Typ
PZH L32
Hersteller Artikel Nr.:
7730402
Nenninduktivität:
6 µH
Nennspannung AC:
500 V
Nennlaststrom:
32 A
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Baugröße:
1 TE
Montageart:
Hutschiene TH35
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.157 kg


