HERMI - PZH L32/15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7730403
Nenninduktivität - 15 µH
Nennspannung AC - 500 V
Nennlaststrom - 32 A
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072765197
Sonepar Artikelnummer
121006582
Hersteller Artikelnummer
7730403
Hersteller Typ
PZH L32/15
Hersteller Artikel Nr.:
7730403
Nenninduktivität:
15 µH
Nennspannung AC:
500 V
Nennlaststrom:
32 A
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Baugröße:
2 TE
Montageart:
Hutschiene TH35
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.330 kg


