HERMI - PZH L63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7730404
Nenninduktivität - 6 µH
Nennspannung AC - 500 V
Nennlaststrom - 63 A
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072765166
Sonepar Artikelnummer
121006583
Hersteller Artikelnummer
7730404
Hersteller Typ
PZH L63
Hersteller Artikel Nr.:
7730404
Nenninduktivität:
6 µH
Nennspannung AC:
500 V
Nennlaststrom:
63 A
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Baugröße:
2 TE
Montageart:
Hutschiene TH35
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.360 kg


