HERMI - PZH L80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7730406
Nenninduktivität - 4 µH
Nennspannung AC - 500 V
Nennlaststrom - 80 A
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072765210
Sonepar Artikelnummer
121006585
Hersteller Artikelnummer
7730406
Hersteller Typ
PZH L80
Hersteller Artikel Nr.:
7730406
Nenninduktivität:
4 µH
Nennspannung AC:
500 V
Nennlaststrom:
80 A
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Baugröße:
2 TE
Montageart:
Hutschiene TH35
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.370 kg


