HERMI - PZH R1 255/50 GDT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7730052
Zolltarifnummer - 85354000
Gewicht - 0.122 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055089852
Sonepar Artikelnummer
121006565
Hersteller Artikelnummer
7730052
Hersteller Typ
7730052
Hersteller Artikel Nr.:
7730052
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.122 kg
Reihenklemme 16mm², 1polig, Farbe schwarz, Kupfer / Aluminium Variante, RKA16sw


