HERMI - PZH R1 275/12,5/3+1 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7710039
Polzahl - 4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA
Max. Dauerspannung AC - 275 V
Nennspannung AC - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055088015
Sonepar Artikelnummer
121006440
Hersteller Artikelnummer
7710039
Hersteller Typ
R1 275/12,5
Hersteller Artikel Nr.:
7710039
Polzahl:
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Nennspannung AC:
230 V
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Schutzpegel N-PE:
1.3 kV
Spezifische Energie (W/R):
39 kJ/Ohm
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Fernsignalisierung:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.550 kg


