HERMI - PZH R1 440/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7710950
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA
Max. Dauerspannung AC - 440 V
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055089210
Sonepar Artikelnummer
121006476
Hersteller Artikelnummer
7710950
Hersteller Typ
R1 440/50
Hersteller Artikel Nr.:
7710950
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Max. Dauerspannung AC:
440 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
2 TE
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Nennspannung AC:
400 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
3 kA
Spezifische Energie (W/R):
625 kJ/Ohm
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Ausblasend:
Ja
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.230 kg


