HERMI - PZH R1 PV/600/7 MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7716071
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 6.5 kA
Prüfklasse - Typ 1 und 2
Netzform DC - Ja
Netzform IT - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072761076
Sonepar Artikelnummer
121006479
Hersteller Artikelnummer
7716071
Hersteller Typ
R1 PV/600
Hersteller Artikel Nr.:
7716071
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
6.5 kA
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Max. Dauerspannung DC:
600 V
Max. PV-Spannung:
500 V
Schutzpegel (DC+ - DC-):
2.6 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE):
2.6 kV
Spezifische Energie (W/R):
10.56 kJ/Ohm
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Fernsignalisierung:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzart (IP):
IP20
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.706 kg


