HERMI - PZH R2 255/20 GDT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7730050
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.074 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055087995
Sonepar Artikelnummer
121006563
Hersteller Artikelnummer
7730050
Hersteller Typ
7730050
Hersteller Artikel Nr.:
7730050
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.074 kg
Reihenklemme 16mm², 1polig, Farbe grün/gelb, Kupfer / Aluminium Variante, RKA16gnge


