HERMI - PZH R2 275/50/3+1 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7724524
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 1.2 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055088787
Sonepar Artikelnummer
121006505
Hersteller Artikelnummer
7724524
Hersteller Typ
R2 275/50/3+1
Hersteller Artikel Nr.:
7724524
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.2 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Schutzpegel N-PE:
1.4 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
60 kA
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.359 kg


