HERMI - PZH R2 PV/1000/40 M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7727054
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Schutzpegel - 3.8 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform DC - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072760239
Sonepar Artikelnummer
121006527
Hersteller Artikelnummer
7727054
Hersteller Typ
R2 PV/1000
Hersteller Artikel Nr.:
7727054
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Schutzpegel:
3.8 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Dauerspannung DC:
1000 V
Max. PV-Spannung:
870 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
10 kA
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.409 kg


