HERMI - PZH R3 HF16 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7730171
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 16 A
Schutzpegel - 0.75 kV
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055089883
Sonepar Artikelnummer
121006572
Hersteller Artikelnummer
7730171
Hersteller Typ
R3 HF16 S
Hersteller Artikel Nr.:
7730171
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
16 A
Schutzpegel:
0.75 kV
Polzahl:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
6 kA
Schutzpegel L-N:
0.75 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
6 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
4 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.184 kg


