HERMI - PZH R3 HF80 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7730175
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 80 A
Schutzpegel - 0.85 kV
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055089920
Sonepar Artikelnummer
121006576
Hersteller Artikelnummer
7730175
Hersteller Typ
R3 HF80 S
Hersteller Artikel Nr.:
7730175
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
80 A
Schutzpegel:
0.85 kV
Polzahl:
2
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
6 kA
Schutzpegel L-N:
0.85 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.2 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
1.520 kg


