HERMI - Reduzierung, 60x100/50 links für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88701210
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Breite (großes Maß) - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 50 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072761991
Sonepar Artikelnummer
121006968
Hersteller Artikelnummer
88701210
Hersteller Typ
PKP-REL 60
Hersteller Artikel Nr.:
88701210
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Breite (großes Maß):
100 mm
Breite (kleines Maß):
50 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.250 kg


