HERMI - Reduzierung, 60x100/50 rechts für Kabelrinnen mit Seitenhöhe 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88701200
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Breite (großes Maß) - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 50 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072761984
Sonepar Artikelnummer
121006962
Hersteller Artikelnummer
88701200
Hersteller Typ
PKP-RED 60
Hersteller Artikel Nr.:
88701200
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Breite (großes Maß):
100 mm
Breite (kleines Maß):
50 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.250 kg


