HERMI - Reduzierung, 60x400/300 rechts für Kabelleitern mit Seitenhöhe 60mm bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88711164
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Breite (großes Maß) - 400 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125216710
Sonepar Artikelnummer
121008310
Hersteller Artikelnummer
88711164
Hersteller Typ
PKL-RED 60
Hersteller Artikel Nr.:
88711164
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Breite (großes Maß):
400 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Höhe des Seitenholms:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.000 kg


